Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUGHES SAFETY OPT500 Kädessä pidettävä silmä-, kasvo- ja vartalopesuaine, polyaryyliamidivartalo | CE7PVL 30016

HUGHES SAFETY OPT500 kädessä pidettävä silmä-, kasvo- ja vartalopesuaine, polyaryyliamidivartalo

Varastossa
Tuote: CE7PVL Malli: OPT500Ristiviite: 30016

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€694.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmien / kasvojen pesu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)47.47

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hughes Safety OPT500 dekontaminaatiosuihku ja silmähuuhteluaine, joka on suunniteltu huuhtelemaan kemikaaliroiskeet silmistä, kasvoista, käsistä ja muista kehon osista
    • Sisältää 45 asteen kaksoissuuttimet laajemman peiton ja ainutlaatuisen lukitustoiminnon yksikön kiinnittämiseksi
    • Mukana seinäkiinnike, pölysuoja, joustava 1.5 metriä (59.05 tuumaa) pitkä vahvistettu letku, takaiskuventtiili ja virtaussäädin
    • Tarkastustietueen tunniste testi- ja huoltolokien ylläpitämiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUGHES SAFETY 75GEW Seinälle kiinnitettävä silmä-/kasvonpesuaine, työntökahva | CE7PUX 30000 75 GEW€1,030.14
HUGHES SAFETY 85GEW Seinälle kiinnitettävä silmä-/kasvonpesuaine, työntökahva | CE7PVA 30003 85 GEW€1,863.75
HUGHES SAFETY 45GEW Seinään kiinnitettävä silmä-/kasvonpesuaine, ABS-muovi, kansi | CE7PVD 30006 45 GEW€668.56
HUGHES SAFETY L85GS Seinälle kiinnitettävä silmä-/kasvopesuaine, 1/2 tuuman naaras NPT | CE7PVG 30011 L85GS€1,711.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUGHES SAFETY OPT500 kädessä pidettävä silmä-, kasvo- ja vartalopesuaine, polyaryyliamidivartalo
€694.53 / yksikkö