Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUCKLOK 99-3305 Nenäkokoonpano | AE9XEQ 6NCY1

HUCKLOK 99-3305 Nenäkokoonpano

Varastossa
Tuote: AE9XEQ Malli: 99-3305Ristiviite: 6NCY1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€946.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNenäkokoonpano
MateriaaliTeräs
Koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: HUCK MAGNA-LOK

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUCKLOK 99-3305 Nenäkokoonpano
€946.93 / yksikkö