Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOM BOM-R8-5-PKT Sokea niitti, 0.277 - 0.292 tuuman reiän koko, 10 PK | CG6MBJ 6NCN8

BOM BOM -R8-5-PKT Blind Rivet, 0.277 - 0.292 tuuman reiän koko, 10PK

Varastossa
Tuote: CG6MBJ Malli: BOM-R8-5-PKTRistiviite: 6NCN8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Grip-alue0.282 "- 0.344"
Pää Dia..262-.275 "
Pään korkeus0.807 "
Pään tyylikupumainen
Reiän koko.277-.292 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.1 / 4 "
NiittimateriaaliTeräs
Niitin tyyppiAvoin pää
Yhden leikkauslujuus (paunaa)5,100 paunaa.
TyyliRakenteellinen sokea niitti
Vetolujuus3,250 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOM BOM -R8-5-PKT Blind Rivet, 0.277 - 0.292 tuuman reiän koko, 10PK
€22.92 /pakkaus