Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING IMBDSA15LA -asemamoduuli Almond Unld | AF7TMJ 22LW92

HUBBELL PREMISE WIRING IMBDSA15LA-asemamoduuli Almond Unld

Varastossa
Tuote: AF7TMJ Malli: IMBDSA15LARistiviite: 22LW92

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräiStation-moduuli
VäriManteli
Syvyys0.717 "
Pituus1.85 "
MateriaaliIskunkestävä lämpömuovi
Jengien lukumäärä1
Leveys568723 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536698000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HUBBELL PREMISE WIRING IMBDSA15BK asemamoduuli Musta Unld | AF7TMF 22LW89 IMBDSA15BKMusta€9.44
HUBBELL PREMISE WIRING IMBDSA15OW -asemamoduuli Valkoinen Unld | AF7TMK 22LW93 IMBDSA15OWToimistovalkoinen€10.22
HUBBELL PREMISE WIRING IMBDSA15W -asemamoduuli Valkoinen Unld | AF7TML 22LW94 IMBDSA15WValkoinen€10.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING IMBDSA15LA-asemamoduuli Almond Unld
€7.72 / yksikkö