Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING HC6AB01 -kuituoptiikkakaapeli, sininen 1 jalkaa AG6XTC 49K851

HUBBELL PREMISE WIRING HC6AB01 kuituoptinen johto, sininen 1 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG6XTC Malli: HC6AB01Ristiviite: 49K851

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatch-johto
KäynnistystyyppiTurha
Luokan tyyppi6A
Värisininen
Connector TypeRJ45 - 8P8C
Johdon pituus1ft.
Takin materiaaliPVC
Pituus0.30 M
Plug TypeLukitusvälilehti
ShapePyöreä
suojausEi eristetty
T568 vakioTIA-568-C.2
Temp. alue-40 - 167 astetta F
Wire Gauge26AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8544422000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäynnistystyyppiVäriConnector TypePituussuojausHinta
HUBBELL PREMISE WIRING HC6AGY15 -liitäntäjohto, kissa 6a, nousu harmaa 15 jalkaa | AB6VLD 22LU77 HC6AGY15Tyhjennä käynnistysHarmaaNousu15ft.Kaksinkertainen€60.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING HC6AB01 kuituoptinen johto, sininen 1 jalkaa
€22.19 / yksikkö