Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING HC26VR -rengas pystysuoraan 6 tuumaa | AE9UJQ 6MJ09

HUBBELL PREMISE WIRING HC26VR rengas, pystysuora 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9UJQ Malli: HC26VRRistiviite: 6MJ09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystyrengas
LisävarusteryhmäH4
Korkeus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326200071
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING HC26VR rengas, pystysuora 6 tuumaa
€98.39 / yksikkö