Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING FSPST6 sovitinpaneeli ST | AE9UJM 6MH99

HUBBELL PREMISE WIRING FSPST6-sovitinpaneeli ST

Varastossa
Tuote: AE9UJM Malli: FSPST6Ristiviite: 6MH99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitinpaneeli
LisävarusteryhmäH29
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus5.1 "
OttelukoodiH29
Porttien lukumäärä6
TyyppiST
Leveys1.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 6 paketin määrä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
HUBBELL PREMISE WIRING FSPB -paneelisovitin tyhjä AE9UJJ 6MH96 FSPBTyhjä€21.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING FSPST6-sovitinpaneeli ST
€74.64 / yksikkö