Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING FCSC900KSM12 -kuituliitin UPC SM OS2 SC PK12 | AF7TAW 22LU53

HUBBELL PREMISE WIRING FCSC900KSM12 kuituliitin UPC SM OS2 SC PK12

Varastossa
Tuote: AF7TAW Malli: FCSC900KSM12Ristiviite: 22LU53

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€560.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuituliitin
Värisininen
Connector TypeSC
TyyppiSC UPC SM, OS2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8544700000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyyppiHinta
HUBBELL PREMISE WIRING FCSC900K50GM12 -kuituliitin 50 UM OM3 SC PK12 | AF7TAU 22LU51 FCSC900K50GM12AquaSC 50 UM, OM3€447.43
HUBBELL PREMISE WIRING FCSC900K62M12 kuituliitin 62.5 UM OM1 SC PK12 | AF7TAV 22LU52 FCSC900K62M12BeigeSC 62.5 UM, OM1€441.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING FCSC900KSM12 kuituliitin UPC SM OS2 SC PK12
€560.95 / yksikkö