Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING FALCDSS6AQ -kuituoptinen sovitin Lc Duplex Aqua Pk6 | AG6XQQ 49K786

HUBBELL PREMISE WIRING FALCDSS6AQ kuituoptinen sovitin Lc Duplex Aqua Pk6

Varastossa
Tuote: AG6XQQ Malli: FALCDSS6AQRistiviite: 49K786

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€243.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuituoptinen sovitin
VäriAqua
Connector TypeLC kaksipuolinen
Porttien lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8536700000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriConnector TypeHinta
HUBBELL PREMISE WIRING FASCDSS6BK -kuituoptinen sovitin Sc Duplex Black Pk6 | AG6XRD 49K798 FASCDSS6BKMustaSC kaksipuolinen€214.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING FALCDSS6AQ kuituoptinen sovitin Lc Duplex Aqua Pk6
€243.02 / yksikkö