LETKUN MASTER UFS18S0250-12AMM Interlock -metalliletku Smoothbore 2.5 x 144 | AA7XCL 16T836

HOSE MASTER UFS18S0250-12AMM Lukitusmetalliletku, sileäporainen 2.5 x 144

Varastossa
Tuote: AA7XCL Malli: UFS18S0250-12AMMRistiviite: 16T836

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,124.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukittu metalliletku
PunosmateriaaliPelkkä
Halkaisija2 1 / 2 "
Asennustyyppi304 ruostumaton aikataulu 40 urospuoliset nännit (hitsatut molemmista päistä)
Letkun materiaali304 Ruostumaton teräs
Pituus144 "
Maks. Lämpötila1200 F
Staattinen min. Taivutussäde (tuumaa)12
TyyppiSileäreikä (vuorattu)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)90.17
Laivan leveys (cm)90.17
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusStaattinen min. Taivutussäde (tuumaa)TyyppiHinta
LETKUPÄÄLLYS IN18SS0150-6AMM Interlock-metalliletku Roughbore 1-1/2 x 72 | AA7WZW 16T775 IN18SS0150-6AMM1 1 / 2 "72 "6Karkeapoikainen€559.68
LETKUN MASTER IN18SS0150-8AMM Lukitusmetalliletku Roughbore 1-1 / 2 x 96 | AA7WZX 16T776 IN18SS0150-8AMM1 1 / 2 "96 "6Karkeapoikainen€601.37
LETKUPÄÄLLYS IN18SS0150-10AMM Interlock-metalliletku Roughbore 1-1/2 x 120 | AA7WZY 16T777 IN18SS0150-10AMM1 1 / 2 "120 "6Karkeapoikainen€612.06
LETKUN MASTER IN18SS0150-12AMM Lukitusmetalliletku Roughbore 1-1 / 2 x 144 | AA7WZZ 16T778 IN18SS0150-12AMM1 1 / 2 "144 "6Karkeapoikainen€664.18
LETKUN MASTER IN18SS0150-14AMM Lukitusmetalliletku Roughbore 1-1 / 2 x 168 | AA7XAA 16T779 IN18SS0150-14AMM1 1 / 2 "168 "6Karkeapoikainen€716.30
LETKUN MASTER IN18SS0150-16AMM Lukitusmetalliletku Roughbore 1-1 / 2 x 192 | AA7XAB 16T780 IN18SS0150-16AMM1 1 / 2 "192 "6Karkeapoikainen€815.34
LETKUN MASTER IN18SS0150-18AMM Lukitusmetalliletku Roughbore 1-1 / 2 x 216 | AA7XAC 16T781 IN18SS0150-18AMM1 1 / 2 "216 "6Karkeapoikainen€819.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOSE MASTER UFS18S0250-12AMM Lukitusmetalliletku, sileäporainen 2.5 x 144
€1,124.39 / yksikkö