Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LETKUN MASTER GM100SHM180 Joustava metalliletku 1 tuuman 18 pituus | AD7MRP 4FJW2

HOSE MASTER GM100SHM180 taipuisa metalliletku 1 tuumaa 18 pituus

Varastossa
Tuote: AD7MRP Malli: GM100SHM180Ristiviite: 4FJW2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava metalliletku
Punosmateriaali304 Ruostumaton teräs
Halkaisija1"
Dynaaminen min. Taivutussäde (tuumaa)7.1
Asennustyyppi304 ruostumatonta terästä Hex MNPT x 304 ruostumatonta terästä Hex MNPT
Letkun materiaali321 ruostumaton teräs
Pituus18 "
Maks. Lämpötila1200 F
Maks. Käyttöpaine @ 70 F718
Staattinen min. Taivutussäde (tuumaa)2.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Käyttöpaine @ 70 FPunosmateriaaliHalkaisijaStaattinen min. Taivutussäde (tuumaa)TyyppiDynaaminen min. Taivutussäde (tuumaa)AsennustyyppiLetkun materiaaliHinta
LETKUN MASTER G025CMU120 taipuisa metalliletkun halkaisija 1/4 tuumaa | AA9FEL 1CVX2 G025CMU120300Ruostumaton teräs1 / 4 "1.0-4.5Hiiliteräspuolinen urospuolinen NPT x 150 paunan tempervalurautainen naaras-NPT-liitosRuostumaton teräs€106.00
LETKUN MASTER G025CMU180 taipuisa metalliletkun halkaisija 1/4 tuumaa | AA9FEM 1CVX3 G025CMU180300Ruostumaton teräs1 / 4 "1.0-4.5Hiiliteräspuolinen urospuolinen NPT x 150 paunan tempervalurautainen naaras-NPT-liitosRuostumaton teräs€111.14
LETKUN MASTER G025CMU240 Taipuisa metalliletkun halkaisija 1/4 tuumaa | AA9FEN 1CVX4 G025CMU240300Ruostumaton teräs1 / 4 "1.0-4.5Hiiliteräspuolinen urospuolinen NPT x 150 paunan tempervalurautainen naaras-NPT-liitosRuostumaton teräs€118.05
LETKUN MASTER G025CMU360 taipuisa metalliletkun halkaisija 1/4 tuumaa | AA9FEP 1CVX5 G025CMU360300Ruostumaton teräs1 / 4 "1.0-4.5Hiiliteräspuolinen urospuolinen NPT x 150 paunan tempervalurautainen naaras-NPT-liitosRuostumaton teräs€133.09
LETKUN MASTER G037CMU120 Joustava metalliletkun halkaisija 3/8 tuumaa | AA9FEQ 1CVX6 G037CMU120300Ruostumaton teräs3 / 8 "1.2-5.0Hiiliteräspuolinen urospuolinen NPT x 150 paunan tempervalurautainen naaras-NPT-liitosRuostumaton teräs€106.84
LETKUN MASTER G037CMU180 Joustava metalliletkun halkaisija 3/8 tuumaa | AA9FER 1CVX7 G037CMU180300Ruostumaton teräs3 / 8 "1.2-5.0Hiiliteräspuolinen urospuolinen NPT x 150 paunan tempervalurautainen naaras-NPT-liitosRuostumaton teräs€111.85
LETKUN MASTER G037CMU240 Joustavan metalliletkun halkaisija 3/8 tuumaa AA9FET 1CVX8 G037CMU240300Ruostumaton teräs3 / 8 "1.2-5.0Hiiliteräspuolinen urospuolinen NPT x 150 paunan tempervalurautainen naaras-NPT-liitosRuostumaton teräs€118.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOSE MASTER GM100SHM180 taipuisa metalliletku 1 tuumaa 18 pituus
€171.20 / yksikkö