Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LETKUN MASTER G50CXG10 1/2 tuumaa x 10 jalkaa kryogeeninen letku | AE9UZV 6MP66

HOSE MASTER G50CXG10 1/2 tuuman x 10 jalkaa kryogeeninen letku

Varastossa
Tuote: AE9UZV Malli: G50CXG10Ristiviite: 6MP66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€577.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKryogeeninen letku SS-suojalla
Taivuta säde5.5 "
PunosmateriaaliTyyppi 304 ruostumaton teräs
Yhteys45 asteen nainen SAE
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letku ulkopuolella Dia.1.13 "
Pituus120 "
Max. Paine1000 72 ° F: ssa
Putken koko5 / 8 "
Temp. alue-321 - 1200 ° F
PutkimateriaaliTyyppi 321 ruostumaton teräs
TyyppiHappipalveluun
tyhjiö29 Hg: ssä 72 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.295
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku ulkopuolella Dia.eräPutken kokoTyyppiHinta
LETKUN MASTER G50CN10 1/2 tuumaa x 10 jalkaa kryogeeninen letku | AE9UZD 6MP51 G50CN100.83 "Kryogeeninen letku1 / 2 "Typpi- tai argonpalvelulle€377.58
LETKUN MASTER G50CNG10 1/2 tuumaa x 10 jalkaa kryogeeninen letku | AE9UZJ 6MP56 G50CNG101.13 "Kryogeeninen letku SS-suojalla1 / 2 "Typpi- tai argonpalvelulle€540.04
LETKUN MASTER G50CX10 1/2 tuumaa x 10 jalkaa kryogeeninen letku | AE9UZP 6MP61 G50CX100.83 "Kryogeeninen letku5 / 8 "Happipalveluun€441.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOSE MASTER G50CXG10 1/2 tuuman x 10 jalkaa kryogeeninen letku
€577.38 / yksikkö