Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LETKUN MASTER G100CM120 Letku Metalli 1 x 12 Tuumaa | AE9UYK 6MP34

HOSE MASTER G100CM120 metalliletku 1 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9UYK Malli: G100CM120Ristiviite: 6MP34

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava metalliletku
PunosmateriaaliRuostumaton teräs
Halkaisija1"
Dynaaminen min. Taivutussäde (tuumaa)9.0
AsennustyyppiHiiliteräs Uros NPT
Letkun materiaaliRuostumaton teräs
Pituus12 "
Maks. Lämpötila850 F
Maks. Käyttöpaine @ 70 F718
Staattinen min. Taivutussäde (tuumaa)2.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiMaks. LämpötilaHinta
LETKUPÄÄLLÄ G100SM120 Letku Metalli 1 x 12 tuumaa | AE9UYL 6MP35 G100SM120304 ruostumatonta terästä MNPT x 304 ruostumatonta terästä MNPT1200 F€118.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOSE MASTER G100CM120 metalliletku 1 x 12 tuumaa
€113.91 / yksikkö