Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOSE MASTER G037SM120 Metalliletku 3/8 x 12 tuumaa | AE9UYB 6MP26

HOSE MASTER G037SM120 metalliletku 3/8 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9UYB Malli: G037SM120Ristiviite: 6MP26

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava metalliletku
PunosmateriaaliRuostumaton teräs
Halkaisija3 / 8 "
Dynaaminen min. Taivutussäde (tuumaa)5.0
Asennustyyppi304 ruostumatonta terästä MNPT x 304 ruostumatonta terästä MNPT
Letkun materiaaliRuostumaton teräs
Pituus12 "
Maks. Lämpötila1200 F
Maks. Käyttöpaine @ 70 F1558
Staattinen min. Taivutussäde (tuumaa)1.2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiMaks. LämpötilaHinta
HOSE MASTER G037CM120 Metalliletku 3/8 x 12 tuumaa | AE9UYA 6MP25 G037CM120Hiiliteräs Uros NPT850 F€90.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOSE MASTER G037SM120 metalliletku 3/8 x 12 tuumaa
€92.36 / yksikkö