HOOVER CH34006 BackPack Vacuum, 92 cfm Vacuum Air Flow, 11.7 lb Wt, 68 dB Äänitaso | CR4DYE 48WK14

HOOVER CH34006-repputyhjiö, 92 cfm tyhjiöilmavirta, 11.7 lb Wt, 68 dB äänitaso

Varastossa
Tuote: CR4DYE Malli: CH34006Ristiviite: 48WK14

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€642.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReppu tyhjiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOOVER CH34006-repputyhjiö, 92 cfm tyhjiöilmavirta, 11.7 lb Wt, 68 dB äänitaso
€642.78 / yksikkö