Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOOVER 304087001 Tyhjiösuodatin, vaahto, vakiosuodatustyyppi | CE9CLQ 55JK36

HOOVER 304087001 Tyhjiösuodatin, vaahto, vakiosuodatustyyppi

Varastossa
Tuote: CE9CLQ Malli: 304087001Ristiviite: 55JK36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiösuodatin
Suodattimen tehokkuus99% 2 mikronin kohdalla
Suodatinmateriaalivaahto
Korkeus3 / 4 "
Pituus5-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen tehokkuusKorkeusPituusHinta
HOOVER 902417001 Tyhjiösuodatin, vaahto, vakiosuodatustyyppi, tyhjiötyypille pystysuora tyhjiö | CE9CLP 55JK28 90241700199% 2 mikronin kohdalla1 / 4 "5"€2.28
HOOVER 440007774 Tyhjiösuodatin, Vaahto, HEPA-suodatustyyppi, Tyhjiötyyppiin Pysty Vacuum | CE9CLR 55JK41 44000777499.97% 0.3 mikronin kohdalla1 / 2 "4"€17.08
HOOVER 440007787 Tyhjiösuodatin, vaahto, HEPA-suodatustyyppi, tyhjiötyypille pystysuora tyhjiö | CE9CLT 55JK42 44000778799.97% 0.3 mikronin kohdalla1"9-1 / 4 "€19.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOOVER 304087001 Tyhjiösuodatin, vaahto, vakiosuodatustyyppi
€11.96 / yksikkö