Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL UC100E1006 Yksi korvaava UV-lamppu Elohopeahöyry AA9FLR 1CWZ5

HONEYWELL UC100E1006 yhden vaihdon UV-polttimo Mercury Vapor

Varastossa
Tuote: AA9FLR Malli: UC100E1006Ristiviite: 1CWZ5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€192.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi korvaava UV-lamppu
TyyppiElohopeahöyry

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.522
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8539490040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL UC100E1006 yhden vaihdon UV-polttimo Mercury Vapor
€192.31 / yksikkö