Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL TB8575A1000 / U Suitepro Universal Digital Fan Coil Stat | AD2LRK 3RCK9

HONEYWELL TB8575A1000/U Suitepro Universal Digital Fan Coil Stat

Varastossa
Tuote: AD2LRK Malli: TB8575A1000/URistiviite: 3RCK9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€250.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulettimen kelan termostaatti
VäriValkoinen
Ohjausalue50 - 90 F
Syvyys1-1 / 8 "
näyttönestekidenäyttö
Kotelon tyyppiMuovi
Tuulettimen vaihtoHi-Med-Low-Auto-Off
Korkeus3 13 / 16 "
AsennusasentoSuora asennus kytkentärasiaan
Vaiheiden lukumäärä1
Kytkimen tyyppi5-releet
Järjestelmän vaihtoAutomaattinen lämmitys-jäähdytys
Lämpötila Asetukset päivässä1
TyyppiAlhainen jännite
Jännite20 ja 30
Leveys5 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tasauspyörästö (aste F) (+/- 2)
    • Arvioitu lentäjille (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKytkimen tyyppiTyyppiJänniteHinta
HONEYWELL TB6575A1000 / U Suitepro Universal Digital Fan Coil Stat | AD2LRH 3RCK7 TB6575A1000 / UTuulettimen kelan termostaatti5-releetLinjajännite120 tai 240€248.23
HONEYWELL TB6575B1000 / U Suitepro Digital Fan Coil Stat | AD2LRJ 3RCK8 TB6575B1000 / UTuulettimen kelan termostaatti4-releetLinjajännite120 tai 240€260.49
HONEYWELL T6069B4000/U Fan Coil -termostaatti | BP4RJU T6069B4000 / UTermostaatti---€242.93
Tarjouspyyntö
HONEYWELL T6069A4002/U Fan Coil -termostaatti, lämmitys ja jäähdytys | BP4RJW T6069A4002 / UTermostaatti---€298.98
Tarjouspyyntö
HONEYWELL T6069B4018/U Fan Coil -termostaatti | BP4RJY T6069B4018 / UTermostaatti---€249.48
Tarjouspyyntö
HONEYWELL T6069A4010/U Fan Coil -termostaatti, alue 44 - 86 astetta F | BP4RJZ T6069A4010 / UTermostaatti---€211.11
Tarjouspyyntö
HONEYWELL T6069C4016/U Fan Coil -termostaatti, alue 44 - 86 astetta F | BP4RKA T6069C4016 / UTermostaatti---€249.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL TB8575A1000/U Suitepro Universal Digital Fan Coil Stat
€250.46 / yksikkö