HONEYWELL RPFP60A -suodatinpaneeli 125 psi 115 VAC - 9 VDC | AG9ZTJ 23PF97

HONEYWELL RPFP60A suodatuspaneeli 125 psi 115 VAC - 9 VDC

Varastossa
Tuote: AG9ZTJ Malli: RPFP60ARistiviite: 23PF97

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,575.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatuspaneeli
CFM100
CouplersHansen
Ihmiset palvelivat4
Tehontarve115 VAC - 9 VDC
Paine125 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.045
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)60.33
Laivan leveys (cm)41.28
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL RPFP60A suodatuspaneeli 125 psi 115 VAC - 9 VDC
€5,575.99 / yksikkö