Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL Q3400A1024 Tankokokoonpano | AD2TYJ 3UC35

HONEYWELL Q3400A1024 Tankokokoonpano

Varastossa
Tuote: AD2TYJ Malli: Q3400A1024Ristiviite: 3UC35

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSytytys- / liekkitangon kokoonpano
KaasutyyppiNat
Pituus30 "
ErikoistiedotMolex-pistoke Honeywell Smart Venttiileille, Sv9500 / Sv9600 Systems, 4YZ26
TyyppiKuuma pinta
Jännite24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8419909580
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL Q3400A1024 Tankokokoonpano
€161.37 / yksikkö