HONEYWELL POPUP2200 Pop-up -suodatinmateriaali 24-1 / 4 tuuman leveys | AD2RQG 3TPT4

HONEYWELL POPUP2200 Pop-up-suodatinmateriaali, 24-1/4 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AD2RQG Malli: POPUP2200Ristiviite: 3TPT4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€99.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPonnahdusikkunan suodatin
Todellinen syvyys5-5 / 16 "
Todellinen korkeus21 1 / 16 "
Todellinen leveys24 15 / 16 "
kehysKyllä
Merv11
Nimellissyvyys5.875 "
Nimellinen suodattimen koko20-1/4x24-1/4x5-7/8
Nimelliskorkeus20.25 "
Nimellisleveys24.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL POPUP2200 Pop-up-suodatinmateriaali, 24-1/4 tuuman leveys
€99.82 / yksikkö