HONEYWELL MARD14 pyöreä pelti, moduloiva automaattinen 14 tuuman | AB9ZMH 2GZA1

HONEYWELL MARD14 Pyöreä Vaimentimien Moduloiva Automaattinen 14in

Varastossa
Tuote: AB9ZMH Malli: MARD14Ristiviite: 2GZA1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€397.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä pelti
Ympäristön lämpötila Alue20 - 125 F
YhteysRuuviliittimet
Halkaisija14 "
Lähtövahvistimet1.8 VA
vaatiiSPC ohitukselle
Kiertokulma90 astetta
Terminaalin nimityksetCW, COM, CCW
Ajoitus (sek.)90
Vääntömomentti35 in. Lbs.
TyyppiAutomaattinen modulointi
Jännite (AC)24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.598
Laivan korkeus (cm)43.43
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ympäristön kosteusalue (5-95%)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
HONEYWELL MARD12 pyöreä pelti, moduloiva automaattinen 12 tuuman | AB9ZMJ 2GZA2 MARD 1212 "€388.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL MARD14 Pyöreä Vaimentimien Moduloiva Automaattinen 14in
€397.95 / yksikkö