Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 452FRL -objektiivin polykarbonaattisuojus | AB7PLB 23X895

HONEYWELL 452FRL Vaihtolinssin polykarbonaattisavu

Varastossa
Tuote: AB7PLB Malli: 452FRLRistiviite: 23X895

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtolinssi
Linssin päällystysAntifog, Antisratch, Anti-UV, antistaattinen
Linssin väriSavu
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoNA
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi9001904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssin väriHinta
HONEYWELL 451FRL Vaihtolinssi polykarbonaatti kirkas | AB7PLA 23x894 451 FRRLPoista valinta€0.77
HONEYWELL 456FRL Vaihtolinssi Polykarbonaatti Sininen Peili | AB7PLF 23x899 456 FRRLSininen peili€2.95
HONEYWELL LFH20-LENS-SPL vaihtolinssi | CN9DWL 363U90 LFH20-LENSSI-SPL-€112.69
HONEYWELL S6959HS vaihtolinssi, keltainen | CU9THN 55TA75 S6959HS-€7.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 452FRL Vaihtolinssin polykarbonaattisavu
€4.82 / yksikkö