HOFFMAN SCC4A kondensaatin palautuslaite 36 Gallon 45 GPM | AJ2HPP 5DPZ4

HOFFMAN SCC4A lauhteen palautusyksikkö 36 gallonaa 45 GPM

Varastossa
Tuote: AJ2HPP Malli: SCC4ARistiviite: 5DPZ4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€31,134.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKondensaatin palautusyksikkö
LaakeritPysyvästi voideltu pallo
Purkauspaine (PSI)30
Korkeus35.75
HP1.5
Hz60
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Pituus34.5
Maks. Pää72
MoottorityyppiAvaa tiputussuoja
Asennus4 pulttilaippa
Pumpun materiaaliValurauta
Vastaanottimen koko36
RPM3500
TiivistetyyppiJohn Crane
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Kytkimen tyyppiNormaalisti auki
SäiliömateriaaliValurauta
TyyppiDuplex
Jännite208-230/460
VoluuttimateriaaliValurauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 247.5
Laivan korkeus (cm)119.89
Laivan pituus (cm)120.65
Laivan leveys (cm)117.09
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Hoffman SCC4A lauhteen palautusyksikkö kerää kondenssiveden suuresta kattilasilmukkajärjestelmästä ja palauttaa sen kattilaan. Tässä duplex-yksikössä on sisäänrakennettu keräyssäiliö, joka on varustettu mekaanisella uimurikytkimellä. Kytkimen liipaisin aktivoi pumpun kondensoimaan takaisin kattilaan, kun tasot nousevat.

Ominaisuudet:

  • Siinä on pronssinen juoksupyörä, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Tämä paluuyksikkö on varustettu tippumisen estävällä kotelolla, joka estää moottorin käämien ylikuumenemisen.
  • Siinä on pystysuoraan asennettu kaksipuolinen pumppu tasaista veden virtausta varten.
  • Tässä Hoffman-yksikössä on valuraudasta valmistettu säiliö ja kotelo lisäämään sitkeyttä.
  • Siinä on lisäksi NPT-purkausliitäntä tiivistä yksisuuntaista nesteen liikettä varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän lauhteen paluuyksikön suurin väliaineen lämpötila?

A. 200 astetta F.

K. Mikä on tämän Hoffman SCC4A lauhteenpalautusyksikön säiliön tilavuus?

A. 36 gallonaa.

K. Mikä on tämän lauhteen palautusyksikön suurin nopeus?

A. 3500 RPM.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN SCC4A lauhteen palautusyksikkö 36 gallonaa 45 GPM
€31,134.74 / yksikkö