Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN F6690EIN kyynärpää 90 asteen kaupallinen teräs 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus | AG2THT 32FN85

HOFFMAN F6690EIN kyynärpää 90 asteen kaupallinen teräs 6 tuumaa korkeus x 6 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AG2THT Malli: F6690EINRistiviite: 32FN85

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhe
ToimintoKäytetään lankasuunnan ajosuunnan muuttamiseen
Korkeus6"
Pituus6"
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.772
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8536908010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman (ilman nokkoja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoKorkeusPituusNEMA-kotelotyyppiTyyppiHinta
HOFFMAN F44LE9A kyynärpää 90 asteen teollisuusteräs 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus | AG2TEC 32FL77 F44LE9AKäytetään lankasuunnan ajosuunnan muuttamiseen4"4"12Open Top€511.68
HOFFMAN F44LE9B kyynärpää 90 asteen teollisuusteräs 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus | AG2TED 32FL78 F44LE9BKäytetään lankasuunnan ajosuunnan muuttamiseen4"4"12Avaa Inside€500.29
HOFFMAN F44LE9C kyynärpää 90 asteen teollisuusteräs 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus | AG2TEE 32FL79 F44LE9CKäytetään lankasuunnan ajosuunnan muuttamiseen4"4"12Avaa Outside€532.48
HOFFMAN F66LE9A kyynärpää 90 asteen teollisuusteräs 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus | AG2TEN 32FM02 F66LE9AKäytetään lankasuunnan ajosuunnan muuttamiseen6"6"12Open Top€621.94
HOFFMAN F66LE9B kyynärpää 90 asteen teollisuusteräs 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus | AG2TEP 32FM03 F66LE9BKäytetään lankasuunnan ajosuunnan muuttamiseen6"6"12Avaa Inside€619.19
HOFFMAN F66LE9C kyynärpää 90 asteen teollisuusteräs 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus | AG2TEQ 32FM04 F66LE9CKäytetään lankasuunnan ajosuunnan muuttamiseen6"6"12Avaa Outside€661.74
HOFFMAN F22WE90 kyynärpää 90 asteen teollisuusteräs 2.50 tuuman korkeus x 2.50 tuuman pituus | AG2TFC 32FM21 F22WE90Käytetään lankasuunnan ajosuunnan muuttamiseen2.5 "2.5 "12Syö läpi€269.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F6690EIN kyynärpää 90 asteen kaupallinen teräs 6 tuumaa korkeus x 6 tuumaa pituus
€168.08 / yksikkö