Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN F44G90TX T-paita sopii kaupalliseen teräkseen, 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus | AG2THK 32FN78

HOFFMAN F44G90TX T-liitin kaupalliseen teräkseen 4 tuumaa korkeus x 4 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AG2THK Malli: F44G90TXRistiviite: 32FN78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTee-asennus
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhe
Korkeus4"
Pituus4"
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536908010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman (ilman nokkoja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HOFFMAN F44T Tee Fitting kaupallinen teräs 4 tuumaa korkeus x 4 tuumaa pituus | AG2THR 32FN84 F44T€268.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F44G90TX T-liitin kaupalliseen teräkseen 4 tuumaa korkeus x 4 tuumaa pituus
€161.18 / yksikkö