Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN F1010GUC U-liitin Kaupallinen teräs 10 tuuman korkeus x 10 tuuman pituus | AG2TGU 32FN63

HOFFMAN F1010GUC U-liitin kaupallinen teräs 10 tuuman korkeus x 10 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AG2TGU Malli: F1010GUCRistiviite: 32FN63
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
€53.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-liitin
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhe
ToimintoLiittyy Wireway-osiin ja liittimiin
Korkeus10 "
Pituus10 "
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)24.77
HS-koodi8536908010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman (ilman nokkoja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
HOFFMAN F1212GUC U-liitin Kaupallinen teräs 12 tuuman korkeus x 12 tuuman pituus | AG2TGZ 32FN68 F1212GUC12 "12 "€88.48
HOFFMAN F22GUC U-liitin Kaupallinen teräs, 2.50 tuuman korkeus x 2.50 tuuman pituus | AG2THE 32FN73 F22GUC2.5 "2.5 "€15.20
HOFFMAN F44GUC U-liitin Kaupallinen teräs 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus | AG2THQ 32FN83 F44GUC4"4"€20.57
HOFFMAN F66GUC U-liitin Kaupallinen teräs 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus | AG2TJC 32FN94 F66GUC6"6"€32.06
HOFFMAN F88GUC U-liitin Kaupallinen teräs 8 tuuman korkeus x 8 tuuman pituus | AG2TJH 32FN99 F88GUC8"8"€42.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F1010GUC U-liitin kaupallinen teräs 10 tuuman korkeus x 10 tuumaa pituus
€53.81 / yksikkö