Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN 792-ECM -moottorin ohjaus 24 Vac Max. Vahvistimet 20 | AC6UDP 36G647

HOFFMAN 792-ECM Ecm moottorin ohjaus 24 Vac Max. Ampeerit 20

Varastossa
Tuote: AC6UDP Malli: 792-ECMRistiviite: 36G647

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€283.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräECM-moottorin ohjaus
Syvyys1-3 / 4 "
Hz80
Tulojännite24 VAC
Pituus5.25 "
Maks. Vahvistimet20
Jännite lähtö13.5 VDC
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8504404000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Hoffman 792-ECM -moottorin ohjaus on suunniteltu muuttamaan EC-moottorin nopeutta pulssinleveysmoduloidun (PWM) signaalin avulla.

Ominaisuudet:

    Hoffman 792-ECM -moottorin ohjaus tarjoaa moottorin käynnistyssignaalin, joka on aktiivinen aina, kun ohjaussignaalilähde ilmaisee moottorin toimintaa.
  • Siinä on manuaalinen nopeudensäätö jatkuvan virtaustason saavuttamiseksi esijännittämällä moottoria.
  • Tässä laitteessa on myös säädettävä nopeustoiminto, joka jatkuu automaattisesti, kun tulosignaali ylittää manuaalisen nopeusasetuksen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Missä tätä Hoffman 792-ECM -moottoriohjainta käytetään?

V. Tätä yksikköä käytetään moottoreissa niiden kierroslukujen säätämiseen.

K. Mitkä ovat tämän ECM-moottoriohjaimen käyttöolosuhteet?

A.

  • Lämpötila - 32 - 120 astetta F
  • Kosteus - 95% (ei tiivistyvä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN 792-ECM Ecm moottorin ohjaus 24 Vac Max. Ampeerit 20
€283.30 / yksikkö