HI-TECH DURAVENT 0658-0500-0601-60 -putkiletku 5 tuuman sisähalkaisija | AC3ERN 2RY96

HI-TECH DURAVENT 0658-0500-0601-60 Kanavaletku 5 tuumaa sisähalkaisija

Varastossa
Tuote: AC3ERN Malli: 0658-0500-0601-60Ristiviite: 2RY96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€384.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden kanava
Taivuta säde4.1 "
VäriMusta ja sininen
Sisällä Dia.5"
Pituus25ft.
MateriaaliSantopreeni termoplastinen kumi
Max. Virtaus690 cfm
Max. Paine20 psi
Kerrosten lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-60 - 275 astetta F
Tyhjiöarvosana16 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.71
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Max. VirtausMax. PaineTyhjiöarvosanaHinta
HI-TECH DURAVENT 0658-0300-0601-60 Kanavoletku 3 tuuman sisähalkaisija | AC3ERL 2RY94 0658-0300-0601-602.7 "3"300 cfm28 psi24 "Hg€266.56
HI-TECH DURAVENT 0658-0400-0601-60 Kanaviletku 4 tuuman sisähalkaisija | AC3ERM 2RY95 0658-0400-0601-603.6 "4"530 cfm24 psi18 "Hg€335.46
HI-TECH DURAVENT 0658-0600-0601-60 -putkiletku 6 tuuman sisähalkaisija | AC3ERP 2RY97 0658-0600-0601-604.5 "6"980 cfm18 psi17 "Hg€533.89
HI-TECH DURAVENT 0658-1000-0601-60 Kanaviletku 10 tuuman sisähalkaisija | AC3ERR 2RY99 0658-1000-0601-607.1 "10 "2530 cfm8 psi5.5 "Hg€736.30
Tarjouspyyntö
HI-TECH DURAVENT 0658-1200-0601-60 Kanaviletku 12 tuuman tunnus | AC3FEQ 2TA10 0658-1200-0601-608.3 "12 "3500 cfm6 psi3 "Hg€852.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0658-0500-0601-60 Kanavaletku 5 tuumaa sisähalkaisija
€384.27 / yksikkö