HI-TECH DURAVENT 0338-0150-0001-60 -putkiletku 1 1/2 sisähalkaisija | AC3EPG 2RY37

HI-TECH DURAVENT 0338-0150-0001-60 Kanavaletku 1 1/2 sisähalkaisija

Varastossa
Tuote: AC3EPG Malli: 0338-0150-0001-60Ristiviite: 2RY37

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€153.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden kanava
Taivuta säde1.5 "
VäriPoista valinta
Sisällä Dia.1.5 "
Pituus25ft.
MateriaaliTermoplastinen uretaani
Max. Virtaus105 cfm
Max. Paine10 psi
Kerrosten lukumäärä2
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tyhjiöarvosana26 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Max. VirtausMax. PaineTyhjiöarvosanaHinta
HI-TECH DURAVENT 0338-0100-0001-60 Kanaviletku 1 tuuman sisähalkaisija | AC3EPE 2RY33 0338-0100-0001-600.9 "1"65 cfm15 psi28 "Hg€111.76
HI-TECH DURAVENT 0338-0125-0001-60 -putkiletku 1 1/4 sisähalkaisija | AC3EPF 2RY35 0338-0125-0001-601.2 "1.25 "80 cfm13 psi28 "Hg€130.91
HI-TECH DURAVENT 0338-0200-0001-60 Kanaviletku 2 tuuman sisähalkaisija | AC3EPH 2RY39 0338-0200-0001-602"2"170 cfm8 psi22 "Hg€188.95
HI-TECH DURAVENT 0338-0250-0001-60 -putkiletku 2 1/2 sisähalkaisija | AC3EPJ 2RY41 0338-0250-0001-602.5 "2.5 "210 cfm7 psi20 "Hg€214.88
HI-TECH DURAVENT 0338-0300-0001-60 -putkiletku 3 tuuman sisähalkaisija | AC3EPK 2RY43 0338-0300-0001-602.9 "3"305 cfm6 psi16 "Hg€206.38
HI-TECH DURAVENT 0338-0400-0001-60 Kanaviletku 4 tuuman sisähalkaisija | AC3EPL 2RY45 0338-0400-0001-603.9 "4"520 cfm5 psi12 "Hg€342.26
HI-TECH DURAVENT 0338-0500-0001-60 -putkiletku 5 tuuman sisähalkaisija | AC3EPM 2RY47 0338-0500-0001-604.9 "5"695 cfm5 psi10 "Hg€416.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0338-0150-0001-60 Kanavaletku 1 1/2 sisähalkaisija
€153.75 / yksikkö