HI-TECH DURAVENT 0337-0300-0001-60 Kanaviletku 3 tuuman tunnus | AC3ENW 2RY23

HI-TECH DURAVENT 0337-0300-0001-60 Kanavaletku 3 tuumaa Id

Varastossa
Tuote: AC3ENW Malli: 0337-0300-0001-60Ristiviite: 2RY23

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€185.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden kanava
Taivuta säde2.9 "
VäriMusta
Sisällä Dia.3"
Pituus25ft.
MateriaaliTermoplastinen kumi
Max. Virtaus305 cfm
Max. Paine7 psi
Kerrosten lukumäärä2
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Tyhjiöarvosana28 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.51
Laivan korkeus (cm)36.58
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)57.66
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Max. VirtausMax. PaineTyhjiöarvosanaHinta
HI-TECH DURAVENT 0337-0100-0001-60 Kanaviletku 1 tuuman tunnus | AC3ENP 2RY13 0337-0100-0001-600.9 "1"65 cfm10 psi28 "Hg€73.99
HI-TECH DURAVENT 0337-0125-0001-60 Kanaviletku 1 1/4 Id | AC3ENQ 2RY15 0337-0125-0001-601.2 "1.25 "80 cfm10 psi28 "Hg€83.11
HI-TECH DURAVENT 0337-0150-0001-60 Kanaviletku 1 1/2 Id | AC3ENR 2RY17 0337-0150-0001-601.5 "1.5 "105 cfm10 psi28 "Hg€93.78
HI-TECH DURAVENT 0337-0200-0001-60 Kanaviletku 2 tuuman tunnus | AC3ENT 2RY19 0337-0200-0001-602"2"170 cfm10 psi28 "Hg€116.69
HI-TECH DURAVENT 0337-0250-0001-60 Kanaviletku 2 1/2 Id | AC3ENV 2RY21 0337-0250-0001-602.5 "2.5 "210 cfm9 psi28 "Hg€128.43
HI-TECH DURAVENT 0337-0400-0001-60 Kanaviletku 4 tuuman tunnus | AC3ENX 2RY25 0337-0400-0001-603.9 "4"520 cfm6 psi28 "Hg€230.76
HI-TECH DURAVENT 0337-0500-0001-60 Kanavaletku 5 tuumaa Id | AC3ENY 2RY27 0337-0500-0001-604.9 "5"695 cfm5 psi18 "Hg€298.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0337-0300-0001-60 Kanavaletku 3 tuumaa Id
€185.25 / yksikkö