HEMCO 93002 yleinen vetokaasupenkki / höyrysuojattu AD8BEF 4HRY5

HEMCO 93002 yleiskäyttöinen vetokupu pöytätaso/höyrynpitävä

Varastossa
Tuote: AD8BEF Malli: 93002Ristiviite: 4HRY5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,270.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen huppu
Viraston vaatimustenmukaisuusISO 9001: 2008, ASHRAE 110-1995, SEFA 1-2003, OSHA Federal Register 29 CFR Part 1910, NFPA 45-2000, ANSI Z9.5-2012, ASTM E84-2001, UL 3101, CAN / CSA C22.2
VäriHopea Beige
MukanaHöyrynkestävä valo, sisäinen puhallin, kytkin, 8 jalan 3-johtoinen johto
Johdon pituus8ft.
Syvyys23 "
Halkaisija4"
Suorittaa loppuunGeeli takki hartsi
Korkeus36 "
Hz60
Mountpöytäasenteiset
Nopeuksien määrä1
VaiheYksi
TyyppiHöyrysuojaus
Jännite115
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.09
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi9403708031
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEMCO 93002 yleiskäyttöinen vetokupu pöytätaso/höyrynpitävä
€5,270.33 / yksikkö