HEMCO 23060 Kanavakupu, leveys 72 tuumaa, korkeus 18 tuumaa, saarikatos | CR3WCL 4HTA7

HEMCO 23060 Kanavakupu, leveys 72 tuumaa, korkeus 18 tuumaa, saaren katos

Varastossa
Tuote: CR3WCL Malli: 23060Ristiviite: 4HTA7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,596.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HEMCO 14844 CE Kanavallinen liesituuletin, leveys 48 tuumaa, korkeus 45 tuumaa, räjähdyssuojattu, 115/230 V | CR3WBZ 45H853 14844CE-kanavoitu huppu€11,118.33
HEMCO 14843 CE Kanavallinen liesituuletin, leveys 48 tuumaa, korkeus 45 tuumaa, räjähdyssuojattu, 115 V | CR3WCA 45H850 14843CE-kanavoitu huppu€7,203.85
HEMCO 14841 CE Kanavallinen liesituuletin, 48 tuuman leveys, 45 tuuman korkeus, höyrynpitävä, 115 V, höyrynpitävä valo | CR3WCB 45H844 14841CE-kanavoitu huppu€7,098.26
HEMCO 14842 CE Kanavallinen liesituuletin, leveys 48 tuumaa, korkeus 45 tuumaa, höyrynpitävä, 115 V | CR3WCC 45H847 14842CE-kanavoitu huppu€9,912.14
HEMCO 23040 Kanavakupu, leveys 48 tuumaa, korkeus 18 tuumaa, saarikatos | CR3WCM 4HTA6 23040Huppu€3,348.87
HEMCO 35561 Vetopelti, leveys 60 tuumaa, korkeus 48 tuumaa, höyrynpitävä, 115 V, 474 cfm 0.10 tuuman SP | CR3WCR 410N72 35561Savuhuppu€8,119.32
HEMCO 45521 Vetopelti, leveys 60 tuumaa, korkeus 59 tuumaa, höyrynpitävä, 115 V, 474 cfm 0.25 tuuman SP | CR3WCT 410N81 45521Savuhuppu€11,720.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEMCO 23060 Kanavakupu, leveys 72 tuumaa, korkeus 18 tuumaa, saaren katos
€4,596.51 / yksikkö