HEMCO 20615 -työpinnan matala profiili 72 Leveys | AD8BHR 4HTE5

HEMCO 20615 Työpinnan matala profiili 72" leveys

Tuote: AD8BHR Malli: 20615Ristiviite: 4HTE5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,900.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViistetty työpinta
Korkeus1.25 "
TyyppiLE / SE
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 115.67
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)190.5
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi9403905080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEMCO 20615 Työpinnan matala profiili 72" leveys
€2,900.99 / yksikkö