Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL R514-6 vapaasti kulkeva kierreliitin, M18 x 1.5 kierrekoko, 6PK | CH3UUX

HELICOIL R514-6 vapaasti kulkeva kierresisäke, M18 x 1.5 kierrekoko, 6PK

Varastossa
Tuote: CH3UUX Malli: R514-6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Vapaa kela Dia.0.895 "
Lisää pituus0.5 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
paketti Määrä6
Rockwellin kovuusC43-C50
Vetolujuus200000 ja 250000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM18 x 1.5
KiertyyppiSytytystulppa metrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL R514-6 vapaasti kulkeva kierresisäke, M18 x 1.5 kierrekoko, 6PK
€51.52 /pakkaus