Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL A4184-2.5CNW038 Tanged Screw Locking Insert, Metric Coarse, M2.5 X 0.45 Thread Size, 100PK | CH3XEK

HELICOIL A4184-2.5CNW038 Tanged ruuvilukitussisäke, metrinen karkea, M2.5 x 0.45 kierrekoko, 100 PK

Varastossa
Tuote: CH3XEK Malli: A4184-2.5CNW038

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko#37
Suorittaa loppuunKuivakalvovoiteluaine
Vapaa kela Dia.3.45mm
Lisää pituus3.8mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
paketti Määrä100
Rockwellin kovuusC43-C50
Vetolujuus200000 ja 250000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM2.5 x 0.45
KiertyyppiMetrinen karkea, ruuvilukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL A4184-2.5CNW038 Tanged ruuvilukitussisäke, metrinen karkea, M2.5 x 0.45 kierrekoko, 100 PK
€177.24 /pakkaus