Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL A4184-10CN300 Tanged ruuvilukitussisäke, metrinen karkea, M10 X 1.5 kierrekoko, 100PK | CH3XDY

HELICOIL A4184-10CN300 Tanged ruuvilukitussisäke, metrinen karkea, M10 X 1.5 kierrekoko, 100 PK

Varastossa
Tuote: CH3XDY Malli: A4184-10CN300

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€448.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko10.5mm
Vapaa kela Dia.12.225mm
Lisää pituus30mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
paketti Määrä100
Rockwellin kovuusC43-C50
Vetolujuus200000 ja 250000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM10 x 1.5
KiertyyppiMetrinen karkea, ruuvilukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL A4184-10CN300 Tanged ruuvilukitussisäke, metrinen karkea, M10 X 1.5 kierrekoko, 100 PK
€448.57 /pakkaus