Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL A3585-3EN380 Tanged ruuvilukitussisäke, karkea, 10-24 kierrekoko, Nitronic 60, 100PK | CH3WYW

HELICOIL A3585-3EN380 Tanged ruuvilukitussisäke, karkea, 10-24 kierrekoko, Nitronic 60, 100PK

Varastossa
Tuote: CH3WYW Malli: A3585-3EN380

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€299.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko13 / 64 "
Vapaa kela Dia.0.251 "
Lisää pituus0.38 "
MateriaaliNitronic 60
paketti Määrä100
Rockwellin kovuusC43-C50
Vetolujuus200000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko10-24
KiertyyppiRuuvilukko, UNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Helicoil A3585-3EN380 lukitussisäkettä voidaan käyttää komposiitti- tai pysyvän kierrereiän asentamiseen puuhun/metalliin tai irrotetun pultin/ruuvikierteen kiinnittämiseen. Helicoil-inserteissä on langallinen käämirakenne, joka muuntaa tavallisen kierteitetyn reiän metristen kiinnikkeiden hyväksymiseksi.

Ominaisuudet:

  • Sen vetolujuus vaihtelee välillä 200000 250000 - XNUMX XNUMX PSI sitkeyden vuoksi.
  • Tämä Helicoil-yksikkö on valmistettu nitronic 60 & 304 ruostumattomasta teräksestä rakenteen jäykkyyden takaamiseksi.
  • Siinä on C43 - C50 Rockwell-kovuus.
  • Tässä Helicoil-kierteessä on UNC-kierre suorituskyvyn parantamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • NASM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän lukitusosan sisäkierrekoko?

A. Helicoil A3585-3EN380 tanged ruuvilukitussisäkkeen sisäkierrekoko on 3/4-10 tuumaa.

K. Mikä on tämän kierretyn ruuvin lukitusosan pituus?

A. Helicoil A3585-3EN380 -lukitussisäkkeen sisäosan pituus on 0.38 tuumaa.

K. Mitä hyötyä Helicoil A3585-3EN380 -lukitusruuvissa olevasta joustavasta ruuvilukosta on?

A. Joustava Helicoil-ruuvilukko mahdollistaa pultin johdonmukaisen irrottamisen ja uudelleenasennuksen ilman vääntömomentin menetystä.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL A3585-3EN380 Tanged ruuvilukitussisäke, karkea, 10-24 kierrekoko, Nitronic 60, 100PK
€299.15 /pakkaus