Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL A3585-3CNW190 Tanged ruuvilukitussisäke, karkea, 10-24 kierrekoko, ruostumaton teräs, 100PK | CH3WYQ

HELICOIL A3585-3CNW190 Tanged ruuvilukitussisäke, karkea, kierrekoko 10-24, ruostumaton teräs, 100 PK

Varastossa
Tuote: CH3WYQ Malli: A3585-3CNW190

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko13 / 64 "
Suorittaa loppuunKuivakalvovoiteluaine
Vapaa kela Dia.0.251 "
Lisää pituus0.19 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
paketti Määrä100
Rockwellin kovuusC43-C50
Vetolujuus200000 ja 250000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko10-24
KiertyyppiRuuvilukko, UNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL A3585-3CNW190 Tanged ruuvilukitussisäke, karkea, kierrekoko 10-24, ruostumaton teräs, 100 PK
€172.45 /pakkaus