Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEIDOLPH 036110390 Öljykylpy, 4L | CR3VAN 36RN45

HEIDOLPH 036110390 Öljykylpy, 4L

Varastossa
Tuote: CR3VAN Malli: 036110390Ristiviite: 36RN45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€794.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HEIDOLPH 036110430 Öljykylpy, 1L | CR3VAL 36RN43 036110430€620.10
HEIDOLPH 036110410 Öljykylpy, 2L | CR3VAM 36RN44 036110410€752.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEIDOLPH 036110390 Öljykylpy, 4L
€794.48 / yksikkö