Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HECK INDUSTRIES WFBDT3/4X3 pyöreä putkityyppi 3/4 tuuman halkaisija 3 tuuman keskiviiva | AF9NXW 30NX54

HECK INDUSTRIES WFBDT3/4X3 pyöreä putken meistin 3/4 tuuman halkaisija 3 tuumaa keskilinja

Varastossa
Tuote: AF9NXW Malli: WFBDT3/4X3Ristiviite: 30NX54

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€355.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki kuolee
Taivuta kulma0-120 astetta
Keskilinjan taivutussäde3"
rakentaminenTeräs
Dia. Letkut20 mm
Tyyppipyöreä Tube

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.636
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8207306062

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HECK INDUSTRIES WFBDT1-1 / 2X5 pyöreä putkimainen 1-1 / 12 tuuman halkaisija 5 tuuman keskiviiva | AF9NXP 30NX48 WFBDT1-1 / 2X5€471.56
HECK INDUSTRIES WFBDT1-1 / 4X4 pyöreä putkimainen 1-1 / 4 tuuman halkaisija 4 tuuman keskiviiva | AF9NXQ 30NX49 WFBDT1-1 / 4X4€446.62
HECK INDUSTRIES WFBDT1-3 / 4X6 pyöreän putken kuole 1-3 / 4 tuuman halkaisija 6 tuumaa keskiviiva | AF9NXR 30NX50 WFBDT1-3 / 4X6€574.72
HECK INDUSTRIES WFBDT1-5 / 8X5 pyöreä putkimainen 1-5 / 8 tuuman halkaisija 5 tuuman keskiviiva | AF9NXT 30NX51 WFBDT1-5 / 8X5€493.01
HECK INDUSTRIES WFBDT1X3 Pyöreä putkimainen 1 tuuman halkaisija 3 tuuman keskiviiva | AF9NXU 30NX52 WFBDT1X3€389.22
HECK INDUSTRIES WFBDT2X6 pyöreä putkimainen 2 tuuman halkaisija 6 tuuman keskiviiva | AF9NXV 30NX53 WFBDT2X6€618.92
HECK INDUSTRIES WFBDT-118-3 Pyöröputki 1-1 / 8 halkaisijaltaan 3 tuuman keskiviiva | AF9NXX 30NX55 WFBDT-118-3€397.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HECK INDUSTRIES WFBDT3/4X3 pyöreä putken meistin 3/4 tuuman halkaisija 3 tuumaa keskilinja
€355.90 / yksikkö