HEAT WAGON P6000 Sähköinen ilmalämmittimen tuuletin pakotettu 480v 60kw | AG7DVH 5PFX5

HEAT WAGON P6000 sähköinen ilmanlämmittimen tuuletin, pakko 480v 60kw

Varastossa
Tuote: AG7DVH Malli: P6000Ristiviite: 5PFX5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,607.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen säteilylämmitin
Ilman lämpötila Nouse100-astetta F
Vahvistimet AC75.0/60.0/30.0
BtuH-lähtö204,500/81,800
VäriValkoinen
Syvyys19 "
Lämmittimen tyyppiTuuletin pakotettu
Korkeus25 "
Hz60
kW60/48/24
NEMA-pistokkeen määrityksetLangallinen
Lämpöasetusten määrä3
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Vaihe3
Turvallisuus OminaisuudetYlikuumenemisen rajakytkin (automaattinen nollaus)
Jännite480
Watts24,000/48,000/60,000
Leveys45 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 73.48
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8516290030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACBtuH-lähtökWWattsHinta
HEAT WAGON P4000 Sähköinen ilmalämmittimen tuuletin pakotettu 480v 40kw | AE6BCU 5PFX4 P400050.0/40.0/20.0136,000/68,25040/32/1616,000/32,000/40,000€6,555.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEAT WAGON P6000 sähköinen ilmanlämmittimen tuuletin, pakko 480v 60kw
€8,607.80 / yksikkö