Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD YSX1010022 Näyttö 1 tuuman PVC | AC8MFM 3CER5

HAYWARD YSX1010022 Näyttö 1 tuuman PVC

Varastossa
Tuote: AC8MFM Malli: YSX1010022Ristiviite: 3CER5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytön
Puhallusportti (NPT)1"
MateriaaliPVC
NäytönPVC
Näytön koko1 / 32 "
TiivistäVitoton
Koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliNäytönKokoHinta
HAYWARD YSX1005022 Näyttö 1/2 tuuman PVC | AC8MFH 3CER1 YSX1005022PVCPVC1 / 2 "€43.63
HAYWARD YSX1007522 Näyttö 3/4 tuuman PVC | AC8MFK 3CER3 YSX1007522PVCPVC3 / 4 "€51.99
HAYWARD YSX1020022 Näyttö 2 tuuman PVC | AC8MFT 3CET2 YSX1020022PVCPVC2"€118.97
HAYWARD YSX2005022 Näyttö 1/2 tuuman Cvvc AC8MFV 3CET4 YSX2005022CPVCCPVC1 / 2 "€62.09
HAYWARD YSX2007522 Näyttö 3/4 tuuman Cvvc AC8MFX 3CET6 YSX2007522CPVCCPVC3 / 4 "€71.22
HAYWARD YSX2010022 Näyttö 1 tuuman Cvvc AC8MFZ 3CET8 YSX2010022CPVCCPVC1"€91.61
HAYWARD YSX2020022 Näyttö 2 tuumaa Cvvc AC8MGD 3CEU3 YSX2020022CPVCCPVC2"€152.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD YSX1010022 Näyttö 1 tuuman PVC
€56.98 / yksikkö