Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD YS00200S Y-siivilä 2 tuuman pistorasia Clear Pvc | AC8MEL 3CEH9

HAYWARD YS00200S Y-siivilä 2 tuuman kanta kirkas PVC

Varastossa
Tuote: AC8MEL Malli: YS00200SRistiviite: 3CEH9
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
€340.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY-Siivilä
Puhallusportti (NPT)2"
YhteysPistorasia
Yhteyden tyyppiPistorasia
TiivistemateriaaliFPM
Korkeus7.07 "
KoteloPVC
MateriaaliKirkas PVC
Max. Paine150 psi
verkko1 / 32 "
Putken koko2"
NäytönPVC
Näytön materiaaliPVC
Näytön koko1 / 32 "
TiivistäFPM
Koko2"
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden tyyppiKoteloMateriaaliLeveysHinta
HAYWARD YS10200T Y-siivilä 2 tuuman kierteinen | AC8MCU 3CED6 YS10200Tkierteitetyt--PVC3.75 "€328.18
HAYWARD YS10200S Y-siivilä 2 tuuman hylsy | AC8MCW 3CED8 YS10200SPistorasia--PVC3.75 "€328.18
HAYWARD YS00200T Y-siivilä 2 tuuman kierteinen kirkas PVC | AC8MEJ 3CEH7 YS00200Tkierteitetyt--Kirkas PVC3.75 "€338.65
HAYWARD YS10200TU Y-siivilä 2 tuuman True Union Pvc | AC8MEZ 3CEP2 YS10200TUkierteitetytkierteitetytPVCPVC3.75 "€357.67
HAYWARD YS20200S Y-siivilä 2 tuuman pistorasian liitäntä | AC8MFY 3CET7 YS20200SPistorasiaPistorasiaCPVCCPVC3.38 "€1,008.60
HAYWARD YS20200T Y-siivilä 2 tuuman lankaliitäntä | AC8MGA 3CET9 YS20200TKierre--CPVC3.38 "€1,008.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD YS00200S Y-siivilä 2 tuuman kanta kirkas PVC
€340.24 / yksikkö