HAYWARD YC20300TEU True Union Y -venttiili CPVC 3 tuumaa | AH8LVW 38W257

HAYWARD YC20300TEU True Union Y -takaiskuventtiili, CPVC 3 tuuma

Varastossa
Tuote: AH8LVW Malli: YC20300TEURistiviite: 38W257

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,464.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrue Union Y -venttiili
Korkki tulokeskukseen7-13 / 32 "
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Halkeilupaine1 psi
Virtaus110 gpm
Kuusiokoko3.5 "
Pituus16 49 / 64 "
MateriaaliCPVC
Maks. Lämpötila190-astetta F
Maks. Vedenpaine150 psi @ 70 astetta F
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus10 29 / 64 "
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliEPDM
Koko3"
Leveys6 13 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.29
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistemateriaaliYhteyden tyyppiVirtausIstuimen materiaaliKokoLeveysKuusiokokoPituusHinta
HAYWARD YC10050TU True Union Y -venttiili, 1/2 tuumaa | AH8LRX 38W188 YC10050TUFPMlaipallinen0.8 gpmFPM1 / 2 "2.25 "1"6 41 / 64 "€224.45
HAYWARD YC10050SU True Union Y -venttiili, 1/2 tuumaa | AH8LRY 38W189 YC10050SUFPMkierteitetyt0.8 gpmFPM1 / 2 "2.25 "1"6 41 / 64 "€226.60
HAYWARD YC10075TU True Union Y -venttiili, 3/4 tuuman PVC AH8LRZ 38W190 YC10075TUFPMPistorasia3 gpmFPM3 / 4 "2.62 "1.25 "7 27 / 64 "€250.48
HAYWARD YC10075SU True Union Y sulkuventtiili PVC 3/4 tuumaa | AH8LTA 38W191 YC10075SUFPMlaipallinen3 gpmFPM3 / 4 "2.62 "1.25 "7 27 / 64 "€250.48
HAYWARD YC10100TU True Union Y sulkuventtiili PVC 1 tuuma | AH8LTB 38W192 YC10100TUFPMkierteitetyt9 gpmFPM1"3"1.5 "8 31 / 32 "€261.90
HAYWARD YC10100SU True Union Y sulkuventtiili PVC 1 tuuma | AH8LTC 38W193 YC10100SUFPMPistorasia9 gpmFPM1"3"1.5 "8 31 / 32 "€271.64
HAYWARD YC10125TU True Union Y -venttiili PVC 1-1 / 4 tuumaa | AH8LTD 38W194 YC10125TUFPMlaipallinen26 gpmFPM1.25 "4.75 "2"13 1 / 64 "€390.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD YC20300TEU True Union Y -takaiskuventtiili, CPVC 3 tuuma
€1,464.53 / yksikkö