Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD WCV1400ES kiekkojen takaiskuventtiili PVC 4 tuumaa | AH8KEW 38V971

HAYWARD WCV1400ES kiekkojen takaiskuventtiili PVC 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8KEW Malli: WCV1400ESRistiviite: 38V971

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€816.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiekkojen tarkistusventtiili
Yhteyden tyyppilaipallinen
Halkeilupaine1 psi
Virtaus315 gpm
Pituus2 29 / 32 "
MateriaaliPVC
Maks. Lämpötila140-astetta F
Maks. Vedenpaine150 psi @ 70 astetta F
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus9"
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliEPDM
Koko4mm
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.007
Laivan korkeus (cm)34.54
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)15.49
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVirtausPituusJousimateriaaliLeveysMateriaaliMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusHinta
HAYWARD WCV2400VS kiekkojen takaiskuventtiili 4 tuuman Cvvc AC7VDT 38W026 WCV2400VS4mm315 gpm2 29 / 32 "Ruostumaton teräs6.75 "CPVC190-astetta F9"€1,300.60
HAYWARD WCV1200VS kiekkojen takaiskuventtiili 2 tuuman PVC AH8KEL 38V962 WCV1200VS2"90 gpm1 51 / 64 "Ruostumaton teräs4"PVC140-astetta F5.25 "€562.80
HAYWARD WCV1250VS kiekkojen takaiskuventtiili PVC 2-1 / 2 tuumaa | AH8KEM 38V963 WCV1250VS2.5 "155 gpm2 19 / 64 "Ruostumaton teräs4.75 "PVC140-astetta F6"€675.87
HAYWARD WCV1300VS kiekkojen takaiskuventtiili 3 tuuman PVC AH8KEN 38V964 WCV1300VS3"220 gpm2 13 / 32 "Ruostumaton teräs5.25 "PVC140-astetta F6.5 "€801.52
HAYWARD WCV1400VS kiekkojen takaiskuventtiili 4 tuuman PVC AH8KEP 38V965 WCV1400VS4mm315 gpm2 29 / 32 "Ruostumaton teräs6.75 "PVC140-astetta F9"€901.41
HAYWARD WCV1600VS kiekkojen sulkuventtiili PVC 6 tuumaa | AH8KEQ 38V966 WCV1600VS61000 gpm3"Ruostumaton teräs8.625 "PVC140-astetta F11.125 "€1,317.03
HAYWARD WCV1800VS kiekkojen takaiskuventtiili 8 tuuman PVC AH8KER 38V967 WCV1800VS81225 gpm4 15 / 16 "Ruostumaton teräs10.88 "PVC140-astetta F13.375 "€2,351.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD WCV1400ES kiekkojen takaiskuventtiili PVC 4 tuumaa
€816.98 / yksikkö