Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD SLC10100TU Jousi Y -venttiili, 1 tuuman kierteinen PVC AH8LWE 38W265

HAYWARD SLC10100TU Jousi Y-takaiskuventtiili PVC 1 tuuman kierre

Varastossa
Tuote: AH8LWE Malli: SLC10100TURistiviite: 38W265

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€512.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousi Y-takaiskuventtiili
Korkki tulokeskukseen4-29 / 32 "
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Halkeilupaine2 - 15 psi
Virtaus9 gpm
Kuusiokoko1.5 "
Pituus8 31 / 32 "
MateriaaliPVC
Maks. Lämpötila140-astetta F
Maks. Vedenpaine150 psi @ 70 astetta F
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus6 5 / 64 "
TiivistemateriaaliFPM
Istuimen materiaaliFPM
Koko1"
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoYhteyden tyyppiVirtausLeveysKuusiokokoPituusKokonaiskorkeusTiivistemateriaaliHinta
HAYWARD SLC10400T Jousi Y -venttiili, 4 tuuman kierteinen PVC AH8LRV 38W186 SLC10400T4mmkierteitetyt240 gpm5.75 "4.25 "12.75 "12 61 / 64 "EPDM€1,398.11
HAYWARD SLC10400TE Jousi Y -sulkuventtiili PVC 4 tuuman hylsy | AH8LRW 38W187 SLC10400TE4mmPistorasia240 gpm5.75 "4.25 "12.75 "12 61 / 64 "EPDM€1,247.10
HAYWARD SLC10050TU Jousi Y Sulkuventtiili PVC 1/2 tuumaa | AH8LWA 38W261 SLC10050TU1 / 2 "kierteitetyt0.8 gpm2"1"6 41 / 64 "5 45 / 64 "FPM€311.97
HAYWARD SLC10050SU Jousen Y-takaiskuventtiili, 1/2 tuuman hylsy | AH8LWB 38W262 SLC10050SU1 / 2 "Pistorasia0.8 gpm2"1"6 41 / 64 "5 45 / 64 "FPM€280.32
HAYWARD SLC10075TU Jousen Y takaiskuventtiili PVC 3/4 tuumaa | AH8LWC 38W263 SLC10075TU3 / 4 "kierteitetyt3 gpm2"1.25 "7 27 / 64 "5 57 / 64 "FPM€361.40
HAYWARD SLC10075SU Jousi Y -venttiili PVC 3/4 tuumaa | AH8LWD 38W264 SLC10075SU3 / 4 "Pistorasia3 gpm2"1.25 "7 23 / 32 "5 57 / 64 "FPM€341.58
HAYWARD SLC10100SU Jousi Y sulkuventtiili PVC 1 tuuman hylsy | AH8LWF 38W266 SLC10100SU1"Pistorasia9 gpm2"1.5 "8 31 / 32 "6 5 / 64 "FPM€570.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD SLC10100TU Jousi Y-takaiskuventtiili PVC 1 tuuman kierre
€512.26 / yksikkö