Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD EAUTBH120STV toimiva palloventtiili, 2 tuuman putkikoko, 250 PSI, 120 VAC, PTFE-istuin, PVC | CR3TVC 797ZH2

HAYWARD EAUTBH120STV toimiva palloventtiili, 2 tuuman putkikoko, 250 PSI, 120 VAC, PTFE-istuin, PVC

Varastossa
Tuote: CR3TVC Malli: EAUTBH120STVRistiviite: 797ZH2 / 26X042

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€1,339.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HAYWARD EAUTBH115STE toimiva palloventtiili, 1 1/2 tuuman putkikoko, 250 PSI, 120 VAC, PTFE-istuin | CR3TUR 797ZG6 EAUTBH115STE€1,228.40
HAYWARD EAUTBH115STV toimiva palloventtiili, 1 1/2 tuuman putkikoko, 250 PSI, 120 VAC, PTFE-istuin | CR3TUT 797ZH1 EAUTBH115STV€1,239.12
HAYWARD EATBH110STE toimiva palloventtiili, 1 tuuman putkikoko, 250 PSI, 120 VAC, PTFE-istuin | CR3TUU 797ZG0 EATBH110STE€910.56
HAYWARD EAUTBH110STV toimiva palloventtiili, 1 tuuman putkikoko, 250 PSI, 120 VAC, PTFE-istuin, PVC | CR3TUV 797ZH0 EAUTBH110STV€1,186.82
HAYWARD EAUTBH110STE Toimiva palloventtiili, 1 tuuman putkikoko, 250 PSI, 120 VAC, PTFE-istuin, PVC | CR3TUW 797ZG5 EAUTBH110STE€1,154.63
HAYWARD EAUTBH105STE Toimiva palloventtiili, 1/2 tuuman putkikoko, 250 PSI, 120 VAC, PTFE-istuin | CR3TUX 797ZG3 EAUTBH105STE€1,125.14
HAYWARD EAUTBH105STV toimiva palloventtiili, 1/2 tuuman putkikoko, 250 PSI, 120 VAC, PTFE-istuin | CR3TUY 797ZG8 EAUTBH105STV€1,098.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD EAUTBH120STV toimiva palloventtiili, 2 tuuman putkikoko, 250 PSI, 120 VAC, PTFE-istuin, PVC
€1,339.70 / yksikkö