Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAWS 8904 Drench Letku Silmien / Kasvojen pesu Deck Mount AG9CHE 16D384

HAWS 8904 Kasteluletkun silmä-/kasvonpesukannen kiinnitys

Varastossa
Tuote: AG9CHE Malli: 8904Ristiviite: 16D384

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€952.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden pään imuletku
CoversMuovi
Virtausnopeus6.25 gpm
Pää Dia.3.25 "
Letkun pituus8ft.
Letkun materiaaliKumi
Sisääntulon koko1 / 2 "NPT
AsennusLaivan kansi
Venttiilin tyyppiPysy avoimena

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)36.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPää Dia.Letkun pituusLetkun materiaaliAsennusHinta
HAWS 8905 -jarruletku silmä- / kasvopesuseinäasennus | AG9CHF 16D385 89053.25 "12ft.NylonSeinä€1,044.11
HAWS 8901B hätäavaimen letku | AG9CJE 16D414 8901B2.125 "8ft.KumiSeinä€482.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAWS 8904 Kasteluletkun silmä-/kasvonpesukannen kiinnitys
€952.61 / yksikkö