Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HASTINGS-SUODATTIMET TF27-vaihteiston suodatin 11 3/4 tuuman pituus | AC4ADV 2XYH6

HASTINGS FILTERS TF27 Vaihteiston suodatin 11 3/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC4ADV Malli: TF27Ristiviite: 2XYH6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteiston suodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus21 / 32 "
Pituus11.75 "
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HASTINGS FILTERS TF27 Vaihteiston suodatin 11 3/4 tuuman pituus
€13.01 / yksikkö